Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónAire acondicionado, sistemas de calefacción y refrigeración puntual, sala limpia y escape de humos químicos, conductos, ventilación y eliminación de humos, control de polvo, no apto para uso en manipulación de líquidos, aplicaciones de equipos OEM
- ColorBlanco
- CaracterísticasTubo de polipropileno: el material de polipropileno inerte no produce desgasificación y es resistente a una amplia variedad de humos químicos, lo que lo hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones de sala limpia y escape de humos. Extensible y contraíble: la manguera se extiende fácilmente y se puede contraer hasta aproximadamente un tercio de la longitud completa extendida para almacenamiento, envío o donde no se requiere la longitud completa. Autoportante: su construcción única permite que la manguera mantenga su forma y se apoye una vez colocada. Hélice de alambre de acero: el alambre de acero recubierto proporciona resistencia y permite su uso a temperaturas más altas sin riesgo de deformación de la manguera. Adecuado para aplicaciones de ciclo alto. Construcción de enclavamiento: se pueden unir dos secciones girándolas. No es necesario realizar el pago. Sin ftalatos.
- Número de Upc del fabricante822353010365
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de conducto de aire reforzada con hilo/polipropileno EDW
- EstiloManguera de conducción autoportante
- TipoManguera de conducto
- UPC_NO822353010365