Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorCrema
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- Tipo de mangueraTubo flexible
- Número de Upc del fabricante822353022801
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de spa Manguera de aspiración de PVC de la serie FMCR℮
- Aplicaciones típicasTuberías de desagüe, spa, piscina y fontanería de bañera de hidromasaje
- UPC_NO822353022801
- Presión de trabajo100 psi
Descripción general
- DO controlado con precisión: diseñado para pegarse en accesorios de PVC Schedule 40 . Fácil instalación: ideal para trabajar en áreas confinadas. Permite a los instaladores realizar giros suaves y ajustados. Requiere menos accesorios que una tubería rígida cuando se instala una aplicación normal de spa o bañera de hidromasaje.