Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFlexor Rig de construcción en espiral. Resistencia a las llamas aprobada por MSHA IC-152/16
- AplicaciónManguera giratoria, especialmente diseñada para su uso en plataformas de perforación portátiles, de trabajo y de sismografía.
- Material de recubrimiento de la mangueraAbrasión Minetuff, ozono, hidrocarburos y caucho sintético perforado resistente a las llamas.
- Tipo de mangueraTrenzado
- Número de Upc del fabricante822353153536
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de taladrado rotativa de orificio delgado Flexor Rig de Ø
- TipoManguera de taladrado giratoria de orificio delgado
- UPC_NO822353153536
- Presión de trabajo5000 psi