Motion
FT500X100
Serie FT500X100 FT 5 pulg. Manguera de succión de PVC de uso intensivo y longitud estándar de 100 pies
Artículo MI #10917732
No. Fabricante FT500X100
Precio52.44 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie FT500X100 FT 5 pulg. Manguera de succión de PVC de uso intensivo y longitud estándar de 100 pies
Artículo MI #10917732
No. Fabricante FT500X100
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
Precio52.44 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Construcción de PVC transparente
  • Tipo de manguera
    Líquidos aptos para alimentos como agua potable, cerveza, vino y jugo
  • Número de Upc del fabricante
    822353017104
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de uso intensivo de grado alimentario de la serie FT℮
  • Aplicaciones típicas
    Líquidos de grado alimentario como leche, cerveza, vino y zumo, manipulación de materiales de grado alimentario - servicio estándar, transferencia de hielo, transferencia de leche y productos lácteos, procesamiento avícola, succión de agua - servicio pesado
  • UPC_NO
    822353017104
  • Presión de trabajo
    40 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FT500X100 MANGUERA "FT" TIGERFLEX 5"X100'
  • Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03) y 3-A (01). La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"