Motion
FV400
FV400 4 in Tamaño de la válvula de pie
Artículo MI #10917739
No. Fabricante FV400
Precio253.19 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FV400 4 in Tamaño de la válvula de pie
Artículo MI #10917739
No. Fabricante FV400
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
Su precio253.19 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    4 pulg.
  • Peso
    17.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las válvulas de pie Kuriyama están hechas de hierro fundido y vienen con un conjunto de válvula de paleta de neopreno. Las roscas son NPT; los pernos y las tuercas son de acero chapado. Diseñado para su uso en aplicaciones de irrigación y otras aplicaciones de bombeo en las que el agua puede estar sucia debido al lodo y la arena para evitar el paso de contaminantes a la bomba.
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    822353160794
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipo de conexión de puerto
    NPT
  • Tipo
    Válvulas de pie
  • UPC_NO
    822353160794

Descripción general

Descripción del fabricante
FV400 VÁLVULA PIE PLANCHA 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"