Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño8 pulg.
- Peso93.70 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLas válvulas de pie Kuriyama están hechas de hierro fundido y vienen con un conjunto de válvula de paleta de neopreno. Las roscas son NPT; los pernos y las tuercas son de acero chapado. Diseñado para su uso en aplicaciones de irrigación y otras aplicaciones de bombeo en las que el agua puede estar sucia debido al lodo y la arena para evitar el paso de contaminantes a la bomba.
- Material del cuerpoHierro fundido
- Número de Upc del fabricante822353160817
- Tipo de conexión de puertoNPT
- TipoVálvulas de pie
- UPC_NO822353160817