Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorNaranja
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- Tipo de mangueraCubierta exterior lisa
- Número de Upc del fabricante822353010938
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aspiración de PVC de uso intensivo Tiger Suction de la serie G℮
- Aplicaciones típicasLíneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, succión de agua - servicio pesado
- UPC_NO822353010938
- Presión de trabajo40 psi
Descripción general
- Color naranja de seguridad: para una alta visibilidad en el lugar de trabajo. Reduce el riesgo de correr o tropezar con la manguera. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos