Motion
GC-C400X100
Manguera industrial - 4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 15 psi, tipo de manguera de manipulación de materiales
Artículo MI #10917750
No. Fabricante GC-C400X100
Precio28.60 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - 4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 15 psi, tipo de manguera de manipulación de materiales
Artículo MI #10917750
No. Fabricante GC-C400X100
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
Precio28.60 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Número de Upc del fabricante
    822353077887
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Cubierta de puesta a tierra Serie GC-C℮ Manguera de manejo de materiales forrada de poliuretano para servicios pesados
  • Material de refuerzo
    Helicoidal de PVC
  • Aplicaciones típicas
    Manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, mantillo, corteza, virutas de madera y otros materiales de superficie, suministro de suelo, semillas y compost
  • UPC_NO
    822353077887
  • Presión de trabajo
    15 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HÉLICE GC-C400X100 GC-C TRANSPARENTE/NEGRA 4"X10
  • Revestimiento de poliuretano resistente a la abrasión: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Construcción transparente sin ftalatos - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Permite desenrollar y enrollar los carretes de manguera más fácilmente. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good