Motion
HS1236-04X50

Kuriyama
HS1236-04X50

HS1236-04X50 Tundra-Air® serie HS1236 de 0.500 pulg. Manguera de aire de PVC de baja temperatura y longitudes ensambladas de 50 pies y diámetro exterior
Artículo MI #10918064
No. Fabricante HS1236-04X50
Precio79.19 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
HS1236-04X50

HS1236-04X50 Tundra-Air® serie HS1236 de 0.500 pulg. Manguera de aire de PVC de baja temperatura y longitudes ensambladas de 50 pies y diámetro exterior
Artículo MI #10918064
No. Fabricante HS1236-04X50
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
Precio79.19 USD/caja

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conjuntos de mangueras de aire de alta temperatura y baja temperatura (con limitadores de curvatura de caucho) tamaños de 1/4" y 3/8" solamente
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguera
    Conjunto de manguera de aire de alta temperatura y baja temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    822353141359
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de Aire de PVC para Baja Temperatura Tundra-Air® Serie HS1236
  • Tipo
    Conjunto de manguera de aire de baja temperatura
  • UPC_NO
    822353141359
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HS1236-04X50 TUNDRA AZUL AIRE 1/4"X50'ASM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo