Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesConjuntos de mangueras de aire de alta temperatura y baja temperatura (con limitadores de curvatura de caucho) tamaños de 1/4" y 3/8" solamente
- ColorAzul
- Tipo de mangueraConjunto de manguera de aire de alta temperatura y baja temperatura
- Número de Upc del fabricante822353116562
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de Aire de PVC para Baja Temperatura Tundra-Air® Serie HS1236
- TipoConjunto de manguera de aire de baja temperatura
- UPC_NO822353116562
- Presión de trabajo300 psi