Motion
HS1236-06X25

Kuriyama
HS1236-06X25

HS1236-06X25 Tundra-Air® serie HS1236 de 0.625 pulg. Manguera de aire de PVC de baja temperatura y longitudes ensambladas de 25 pies y diámetro exterior
Artículo MI #10918066
No. Fabricante HS1236-06X25
Precio57.79 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
HS1236-06X25

HS1236-06X25 Tundra-Air® serie HS1236 de 0.625 pulg. Manguera de aire de PVC de baja temperatura y longitudes ensambladas de 25 pies y diámetro exterior
Artículo MI #10918066
No. Fabricante HS1236-06X25
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
Precio57.79 USD/caja

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conjuntos de mangueras de aire de alta temperatura y baja temperatura (con limitadores de curvatura de caucho) tamaños de 1/4" y 3/8" solamente
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguera
    Conjunto de manguera de aire de alta temperatura y baja temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    822353116548
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de Aire de PVC para Baja Temperatura Tundra-Air® Serie HS1236
  • Tipo
    Conjunto de manguera de aire de baja temperatura
  • UPC_NO
    822353116548
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HS1236-06X25 TUNDRA AZUL AIRE 3/8"X25'ASM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo