Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesConjuntos de mangueras de herramientas neumáticas de poliuretano reforzado ligero (con restrictores de curvatura de caucho)
- ColorAzul
- Tipo de mangueraManguera de aire neumática de poliuretano reforzada
- Número de Upc del fabricante822353107805
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosConjuntos de manguera de herramienta neumática de poliuretano reforzado ligero serie HS5096 PNEU-THANE℮ (con limitadores de curvatura de caucho)
- TipoManguera de la herramienta neumática de aire
- UPC_NO822353107805
- Presión de trabajo250 psi