Especificaciones
Detalles
- AplicaciónManipulación de materiales abrasivos, BOP (protección contra explosiones) para mangueras hidráulicas, criogénicas y otras de alta presión, descarga de camiones y vagones a granel, transferencia en seco a granel, manipulación de cenizas volantes y refrescos, manipulación de granos, blindaje/armadura protectora para mangueras, transferencia de aire, gases y materiales a alta temperatura, escape de tubos de escape de camiones, camiones y equipos de vacío
- Material de recubrimiento de la mangueraAcero galvanizado
- Tipo de mangueraPeso ligero
- Número de Upc del fabricante822353136478
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de acero galvanizado con orificio rugoso y bloqueo serie HTG4150 (sin empaquetar)
- TipoManguera de orificio rugoso interbloqueada
- UPC_NO822353136478
Descripción general
- Conductivo: evita la acumulación de electricidad estática, eliminando el riesgo de “arcos de manguera”. Flexible: las corrugaciones permiten una mayor flexibilidad que la manguera metálica revestida. Resistente a la abrasión y duradero: la construcción de acero resiste los daños causados por materiales abrasivos y dañinos. Resistente al calor: puede soportar temperaturas muy altas, lo que permite la transferencia de materiales calientes. Vacío completo.