Motion
HTG4150-162X25

Kuriyama
HTG4150-162X25

HTG4150-162X25 Serie HTG4150 5.75 pulg. Mín. Manguera de orificio rugoso interbloqueada de acero galvanizado con radio de curvatura interior (desempaquetada)
Artículo MI #10918112
No. Fabricante HTG4150-162X25
Precio14.39 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
HTG4150-162X25

HTG4150-162X25 Serie HTG4150 5.75 pulg. Mín. Manguera de orificio rugoso interbloqueada de acero galvanizado con radio de curvatura interior (desempaquetada)
Artículo MI #10918112
No. Fabricante HTG4150-162X25
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
Precio14.39 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Manipulación de materiales abrasivos, BOP (protección contra explosiones) para mangueras hidráulicas, criogénicas y otras de alta presión, descarga de camiones y vagones a granel, transferencia en seco a granel, manipulación de cenizas volantes y refrescos, manipulación de granos, blindaje/armadura protectora para mangueras, transferencia de aire, gases y materiales a alta temperatura, escape de tubos de escape de camiones, camiones y equipos de vacío
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Acero galvanizado
  • Tipo de manguera
    Peso ligero
  • Número de Upc del fabricante
    822353278840
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de acero galvanizado con orificio rugoso y bloqueo serie HTG4150 (sin empaquetar)
  • Tipo
    Manguera de orificio rugoso interbloqueada
  • UPC_NO
    822353139851

Descripción general

Descripción del fabricante
HTG4150-162X25 1-5/8"X 25' GALV UNLD INT
  • Conductivo: evita la acumulación de electricidad estática, eliminando el riesgo de “arcos de manguera”. Flexible: las corrugaciones permiten una mayor flexibilidad que la manguera metálica revestida. Resistente a la abrasión y duradero: la construcción de acero resiste los daños causados por materiales abrasivos y dañinos. Resistente al calor: puede soportar temperaturas muy altas, lo que permite la transferencia de materiales calientes. Vacío completo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo