Motion
HTG4200-1000X25

Kuriyama
HTG4200-1000X25

Manguera de enclavamiento sin forro galvanizada de 10" x 25'
Artículo MI #10918126
No. Fabricante HTG4200-1000X25
Precio39.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
HTG4200-1000X25

Manguera de enclavamiento sin forro galvanizada de 10" x 25'
Artículo MI #10918126
No. Fabricante HTG4200-1000X25
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
Precio39.12 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Manipulación de materiales abrasivos, BOP (protección contra explosiones) para mangueras hidráulicas, criogénicas y otras de alta presión, descarga de camiones y vagones a granel, transferencia en seco a granel, manipulación de cenizas volantes y refrescos, manipulación de granos, blindaje/armadura protectora para mangueras, transferencia de aire, gases y materiales a alta temperatura, escape de tubos de escape de camiones, camiones y equipos de vacío
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Acero galvanizado
  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Número de Upc del fabricante
    822353105740
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de acero galvanizado con orificio rugoso y bloqueo serie HTG4200 (sin empaquetar)
  • Tipo
    Manguera de orificio rugoso interbloqueada
  • UPC_NO
    822353105740

Descripción general

Descripción del fabricante
HTG4200-1000X25 10"X25'GALV UNLD INTLK H
  • Conductivo: evita la acumulación de electricidad estática, eliminando el riesgo de “arcos de manguera”. Flexible: las corrugaciones permiten una mayor flexibilidad que la manguera metálica revestida. Resistente a la abrasión y duradero: la construcción de acero resiste los daños causados por materiales abrasivos y dañinos. Resistente al calor: puede soportar temperaturas muy altas, lo que permite la transferencia de materiales calientes. Vacío completo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo