Motion
HTG4250-200X25

Kuriyama
HTG4250-200X25

HTG4250-200X25 Serie HTG4250 9.00 pulg. Mín. Manguera de metal de orificio rugoso interbloqueada de acero galvanizado con radio de curvatura interior (desembalada)
Artículo MI #10918136
No. Fabricante HTG4250-200X25
Precio16.59 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
HTG4250-200X25

HTG4250-200X25 Serie HTG4250 9.00 pulg. Mín. Manguera de metal de orificio rugoso interbloqueada de acero galvanizado con radio de curvatura interior (desembalada)
Artículo MI #10918136
No. Fabricante HTG4250-200X25
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
Precio16.59 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Manipulación de materiales abrasivos, BOP (protección contra fugas) para mangueras hidráulicas, criogénicas y otras mangueras de alta presión, descarga a granel de camiones y vagones, transferencia a granel en seco, manipulación de cenizas volantes y refrescos, manipulación de granos, transferencia de aire a alta temperatura, gases y materiales, blindaje/protección para mangueras, escape de tubos de escape de camiones, camiones y equipos de vacío
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Acero galvanizado
  • Tipo de manguera
    Peso pesado
  • Número de Upc del fabricante
    822353138243
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de acero galvanizado con orificio rugoso y bloqueo serie HTG4250 (sin empaquetar)
  • Tipo
    Manguera de orificio rugoso interbloqueada
  • UPC_NO
    822353138243

Descripción general

Descripción del fabricante
HTG4250-200X25 2"X25' GALV SIN FORRO ENTRE
  • Resistente a la abrasión y duradero: la construcción de acero resiste los daños causados por materiales abrasivos y dañinos. Resistente a la corrosión (solo acero inoxidable): la versión de acero inoxidable 304 resiste la corrosión y la hace resistente a los elementos. Resistente al calor: puede soportar temperaturas muy altas, lo que permite la transferencia de materiales calientes. Conductivo: evita la acumulación de electricidad estática, eliminando el riesgo de “arcos de manguera”. Flexible: las corrugaciones permiten una mayor flexibilidad que la manguera metálica revestida.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo