Especificaciones
Details
- AplicaciónManipulación de materiales abrasivos, BOP (protección contra explosiones) para mangueras hidráulicas, criogénicas y otras de alta presión, descarga de camiones y vagones a granel, transferencia en seco a granel, manipulación de cenizas volantes y refrescos, manipulación de granos, blindaje/armadura protectora para mangueras, transferencia de aire, gases y materiales a alta temperatura, escape de tubos de escape de camiones, camiones y equipos de vacío
- Tipo de mangueraPeso ligero
- Número de Upc del fabricante822353176474
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de orificio rugoso con enclavamiento de acero inoxidable serie HTS4150 (desempaquetada)
- TipoManguera de orificio rugoso interbloqueada
- UPC_NO822353176474
Descripción general
Descripción del fabricante
HTS4150-325X25 3 1/2"X25'ST-STL UNLD INT
- Conductivo: evita la acumulación de electricidad estática, eliminando el riesgo de “arcos de manguera”. Flexible: las corrugaciones permiten una mayor flexibilidad que la manguera metálica revestida. Resistente a la abrasión y duradero: la construcción de acero resiste los daños causados por materiales abrasivos y dañinos. Resistente a la corrosión (solo acero inoxidable): la versión de acero inoxidable 304 resiste la corrosión y la hace resistente a los elementos. Resistente al calor: puede soportar temperaturas muy altas, lo que permite la transferencia de materiales calientes. Vacío completo.