Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionales¡Manguera Tec® MANGUERA DE METAL RESISTENTE . Conjuntos de manguera de metal inoxidable en stock para su entrega y uso inmediatos! ¡No se requiere soldadura!
- Tipo de mangueraManguera "Multi-Flex" de calibre suave (con forro)
- Número de Upc del fabricante822353139899
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosPrograma de manguera de metal de "flujo suave" con orificio suave (con forro)
- Aplicaciones típicasManipulación de materiales abrasivos, descarga de camiones y vagones a granel, transferencia a granel en seco, manipulación de granos, transferencia de aire a alta temperatura, gases y materiales, transferencia de granulado de plástico
- UPC_NO822353139899
Descripción general
Descripción del fabricante
HTSS5150-400X19TOE 4"X19'OAL SS5150 TIENDA