Motion
HTSS5250-600X25

Kuriyama
HTSS5250-600X25

HTSS5250-600X25 Serie HTSS5250 30.00 pulg. Manguera de calibre suave interbloqueada de acero inoxidable con radio de curvatura interior como mínimo con revestimiento de acero inoxidable (desempaquetada)
Artículo MI #10918256
No. Fabricante HTSS5250-600X25
Precio148.39 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
HTSS5250-600X25

HTSS5250-600X25 Serie HTSS5250 30.00 pulg. Manguera de calibre suave interbloqueada de acero inoxidable con radio de curvatura interior como mínimo con revestimiento de acero inoxidable (desempaquetada)
Artículo MI #10918256
No. Fabricante HTSS5250-600X25
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
Precio148.39 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Manipulación de materiales abrasivos, descarga de camiones y vagones a granel, transferencia a granel en seco, manipulación de granos, transferencia de aire a alta temperatura, gases y materiales, transferencia de granulado de plástico
  • Color
    Rojo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de manguera
    Peso pesado
  • Número de Upc del fabricante
    822353141977
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de acero inoxidable con orificio liso y entrelazado serie HTSS5250 con revestimiento de acero inoxidable (sin empaquetar)
  • Tipo
    Manguera de calibre suave interbloqueada
  • UPC_NO
    822353141977

Descripción general

Descripción del fabricante
ORIFICIO LISO DE HTSS5250-600X25 6"X25' DE ACERO INOXIDABLE
  • Altamente resistente a la abrasión y duradero: la construcción de acero resiste los daños causados por materiales abrasivos y dañinos. Además, el material de revestimiento proporciona una capa adicional de protección para una mayor vida útil de la manguera. Orificio suave: reduce la degradación de los materiales transferidos y mejora los caudales. Ayuda a prevenir el “peinado del ángel”. Resistente a la corrosión (solo acero inoxidable): la versión de acero inoxidable 304 resiste la corrosión y la hace resistente a los elementos. Resistente al calor: puede soportar temperaturas muy altas, lo que permite la transferencia de materiales calientes. Conductivo: evita la acumulación de electricidad estática, eliminando el riesgo de “arcos de manguera”.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo