Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2
- Peso12.60 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl sello de elastómero de tipo labio especialmente diseñado protege la superficie de sellado de metal a metal y reduce la turbulencia del flujo de línea
- Número de Upc del fabricante822353164990
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialElastómero
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Tipos de productosFigura 1002 Uniones de martillo roscadas de 10,000 PSI CWP
- TipoRoscado
- UPC_NO822353164990
- Presión de trabajo10000 psi
Descripción general
- Las aplicaciones incluyen petróleo, gas, aire y agua
- Los sindicatos cumplen con las normas NACE, ISO y DNV
- Codificado por colores para facilitar la identificación
- CWP (presión de trabajo fría) es la presión máxima a +21 oC ( 70 oF)
- Los sindicatos son completamente intercambiables con los competidores de productos similares