Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño6
- Peso40.40 lb
Detalles
- Detalles adicionalesUnión económica de baja presión
- Número de Upc del fabricante822353164815
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Tipos de productosFigura 100 Uniones de martillo roscadas de 1000 PSI CWP
- TipoRoscado
- UPC_NO822353164815
- Presión de trabajo1000 psi
Descripción general
- Las aplicaciones incluyen petróleo, gas, aire y agua
- Los sindicatos cumplen con las normas NACE, ISO y DNV
- Codificado por colores para facilitar la identificación
- CWP (presión de trabajo fría) es la presión máxima a +21 oC ( 70 oF)
- Los sindicatos son completamente intercambiables con los competidores de productos similares