Motion
HUT1502-3

Kuriyama
HUT1502-3

Adaptadores rectos y de codo - 3 pulg. Tamaño de acoplamiento
Artículo MI #10918268
No. Fabricante HUT1502-3
Precio637.05 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
HUT1502-3

Adaptadores rectos y de codo - 3 pulg. Tamaño de acoplamiento
Artículo MI #10918268
No. Fabricante HUT1502-3
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
Precio637.05 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    3 pulg.
  • Tamaño
    3
  • Peso
    27.56 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El sello de elastómero de tipo labio especialmente diseñado protege la superficie de sellado de metal a metal y reduce la turbulencia del flujo de línea
  • Número de Upc del fabricante
    822353165034
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Elastómero
  • Presión máxima de funcionamiento
    15000 psi
  • Tipos de productos
    Figura 1502 Uniones de martillo roscadas de 15,000 PSI CWP
  • Tipo
    Roscado
  • UPC_NO
    822353165034
  • Presión de trabajo
    15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HUT1502-3 UNIÓN DE MARTILLO TXT FIG 1502-3"
  • Las aplicaciones incluyen petróleo, gas, aire y agua
  • Los sindicatos cumplen con las normas NACE, ISO y DNV
  • Codificado por colores para facilitar la identificación
  • CWP (presión de trabajo fría) es la presión máxima a +21 oC ( 70 oF)
  • Los sindicatos son completamente intercambiables con los competidores de productos similares

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo