Motion
HUT206-2

Kuriyama
HUT206-2

Adaptadores rectos y de codo - 2 pulg. Tamaño de acoplamiento
Artículo MI #10918274
No. Fabricante HUT206-2
Precio33.96 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
HUT206-2

Adaptadores rectos y de codo - 2 pulg. Tamaño de acoplamiento
Artículo MI #10918274
No. Fabricante HUT206-2
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
Precio33.96 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    2 pulg.
  • Tamaño
    2
  • Peso
    4.60 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Unión de uso general con junta tórica en submacho para mejorar el sellado
  • Número de Upc del fabricante
    822353164891
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Tipos de productos
    Figura 206 Uniones de martillo roscadas de 2000 PSI CWP
  • Tipo
    Roscado
  • UPC_NO
    822353164891
  • Presión de trabajo
    2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HUT206-2 UNIÓN DE MARTILLO TXT FIG 206-2"
  • Las aplicaciones incluyen petróleo, gas, aire y agua
  • Los sindicatos cumplen con las normas NACE, ISO y DNV
  • Codificado por colores para facilitar la identificación
  • CWP (presión de trabajo fría) es la presión máxima a +21 oC ( 70 oF)
  • Los sindicatos son completamente intercambiables con los competidores de productos similares

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo