Motion
HUT400-4

Kuriyama
HUT400-4

Adaptadores rectos y de codo - 4 pulg. Tamaño de acoplamiento
Artículo MI #10918281
No. Fabricante HUT400-4
Precio261.36 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
HUT400-4

Adaptadores rectos y de codo - 4 pulg. Tamaño de acoplamiento
Artículo MI #10918281
No. Fabricante HUT400-4
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
Precio261.36 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    4 pulg.
  • Tamaño
    4
  • Peso
    29.65 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Unión de presión media
  • Número de Upc del fabricante
    822353164945
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Tipos de productos
    Figura 400 Uniones de martillo roscadas de 4000 PSI CWP
  • Tipo
    Roscado
  • UPC_NO
    822353164945
  • Presión de trabajo
    4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HUT400-4 UNIÓN DE MARTILLO TXT FIG 400-4"
  • Las aplicaciones incluyen petróleo, gas, aire y agua
  • Los sindicatos cumplen con las normas NACE, ISO y DNV
  • Codificado por colores para facilitar la identificación
  • CWP (presión de trabajo fría) es la presión máxima a +21 oC ( 70 oF)
  • Los sindicatos son completamente intercambiables con los competidores de productos similares

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo