Motion
K018-0609X100

Kuriyama
K018-0609X100

Tubos: 0.38 pulg. de D.I., 0.56 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #10918342
No. Fabricante K018-0609X100
Precio1.19 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
K018-0609X100

Tubos: 0.38 pulg. de D.I., 0.56 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #10918342
No. Fabricante K018-0609X100
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
Precio1.19 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.38 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.56 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.09 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubos transparentes de PVC sin ftalatos para uso alimentario para aplicaciones que requieren más flexibilidad.
  • Color
    Cristal transparente
  • Material del tubo interior
    PVC
  • Número de Upc del fabricante
    822353141205
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    25 a 150 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de PVC transparente KLEARON de la serie 68 K018
  • Estándares cumplidos
    Sin ftalatos|RoHS|USP
  • Tipo
    Tubería
  • UPC_NO
    822353141205

Descripción general

Descripción del fabricante
K018-0609X100 K018 68A 3/8"X9/16"X100'
  • Ideal para aplicaciones médicas que requieren USP clase VI.
  • Similar a K010 aplicaciones en las que el cliente desea un tubo ligeramente más flexible.
  • Tubos para laboratorios.
  • Sistemas de purificación y transferencia de agua.
  • Dispensación de bebidas y aplicaciones de fabricación de hielo.
  • Agua, aire, conductos de drenaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo