Motion
K05BK-0406X100

Kuriyama
K05BK-0406X100

Tubos: 0.25 pulg. de D.I., 0.38 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #10918348
No. Fabricante K05BK-0406X100
Precio0.29 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
K05BK-0406X100

Tubos: 0.25 pulg. de D.I., 0.38 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #10918348
No. Fabricante K05BK-0406X100
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
Precio0.29 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.25 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.38 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.06 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en Norteamérica
  • Color
    Negro
  • Material del tubo interior
    PVC
  • Número de Upc del fabricante
    822353199763
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    25 a 150 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de PVC negro resistente a los rayos UV serie K05BK
  • Tipo
    Tubos de PVC
  • UPC_NO
    822353199763

Descripción general

Descripción del fabricante
K05BK-0406X100 GR NEGRO PARA ALIMENTOS 1/4"X3/8"X1
  • Líneas de drenaje
  • Aplicaciones en exteriores
  • Equipo de prensa de impresión
  • Transferencia de sustancias químicas y ácidos débiles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo