Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Diámetro interior del tubo1.50 pulg.
- Diámetro exterior del tubo2 pulg.
- Grosor de la pared0.13 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en Norteamérica
- ColorNegro
- Material del tubo interiorPVC
- Número de Upc del fabricante822353199824
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Rango de temperatura de funcionamiento25 a 150 oF
- Tipos de productosTubos de PVC negro resistente a los rayos UV serie K05BK
- TipoTubos de PVC
- UPC_NO822353199824
Descripción general
- Líneas de drenaje
- Aplicaciones en exteriores
- Equipo de prensa de impresión
- Transferencia de sustancias químicas y ácidos débiles