Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro0.3750 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de PVC para aire y agua de uso general para aplicaciones en plantas y exteriores en condiciones climáticas templados.
- AplicaciónTransferencia de aire, agua y productos químicos solubles en agua suave., Ideal para aplicaciones en planta que requieren una manguera económica de uso general., Excelente línea de suministro de aire para herramientas neumáticas y sistemas de pulverización de pintura.
- ColorRojo
- Material de recubrimiento de la mangueraCompuesto de PVC, disponible en color: K1154 - Rojo
- Número de Upc del fabricante822353079065
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de PVC para aire y agua de uso general serie K1154
- TipoManguera de aire y agua de uso general
- UPC_NO822353079065
- Presión de trabajo300 psi