Motion
K1176-06X500

Kuriyama
K1176-06X500

K1176-06X500 Serie K1176 0.600 pulg. Manguera de aire y agua de PVC de mantenimiento general de DO nominal
Artículo MI #10918367
No. Fabricante K1176-06X500
Precio0.98 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
K1176-06X500

K1176-06X500 Serie K1176 0.600 pulg. Manguera de aire y agua de PVC de mantenimiento general de DO nominal
Artículo MI #10918367
No. Fabricante K1176-06X500
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
Precio0.98 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera de aire y agua de PVC de servicio general para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren una manguera ligera que pueda funcionar a temperaturas más bajas.
  • Color
    Azul
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Compuesto de PVC
  • Número de Upc del fabricante
    822353067024
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aire y agua de PVC de servicio general serie K1176
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de aire, agua y productos químicos solubles en agua suave., Ideal para aplicaciones en planta y exteriores que requieren una manguera económica de uso general., Excelente línea de suministro de aire para herramientas neumáticas y sistemas de pulverización de pintura.
  • UPC_NO
    822353067024
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K1176-06X500 GEN SERVICIO AZUL 3/8"X500' C
  • Alternativa económica, ligera y de baja temperatura a la manguera de goma. Excelente resistencia a la abrasión. 300 Presión de trabajo PSI en todos los tamaños. U. V. y resistente a las inclemencias del tiempo. Cubierta con pasador que no deja marcas. Cumple con la designación de Clase B de RMA para resistencia media/alta al aceite. Longitudes de una pieza. Formulado para ofrecer flexibilidad a bajas temperaturas. Hay disponibles conjuntos individuales envueltos en plástico retráctil. ¡Sin ftalatos!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo