Motion
K1184-04X500

Kuriyama
K1184-04X500

K1184-04X500 Serie K1184 0.475 pulg. Manguera de aire de PVC de grado utilitario con diámetro exterior nominal
Artículo MI #10918372
No. Fabricante K1184-04X500
Precio0.62 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
K1184-04X500

K1184-04X500 Serie K1184 0.475 pulg. Manguera de aire de PVC de grado utilitario con diámetro exterior nominal
Artículo MI #10918372
No. Fabricante K1184-04X500
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
Precio0.62 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera ligera de aire y agua para servicios públicos diseñada económicamente para aplicaciones en interiores y exteriores que funcionan en condiciones climáticas templadas.
  • Color
    Rojo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Compuesto de PVC
  • Número de Upc del fabricante
    822353101315
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aire de PVC de grado funcional serie K1184
  • Estilo
    Manguera de aire de PVC de uso general
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de aire, agua y productos químicos solubles en agua suave, servicio de herramientas de aire para interiores/exteriores.
  • UPC_NO
    822353101315
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K1184-04X500 UTILIDAD ROJA 1/4"X500'
  • Construcción económica y ligera. U. V. y resistente a las inclemencias del tiempo. Bobinas de una pieza. Hay disponibles conjuntos individuales envueltos en plástico retráctil. ¡Sin ftalatos!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo