Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesUna manguera ligera de aire y agua para servicios públicos diseñada económicamente para aplicaciones en interiores y exteriores que funcionan en condiciones climáticas templadas.
- ColorAzul
- Material de recubrimiento de la mangueraCompuesto de PVC
- Número de Upc del fabricante822353101322
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aire de PVC de grado funcional serie K1186
- EstiloManguera de aire de PVC de uso general
- Aplicaciones típicasTransferencia de aire, agua y productos químicos solubles en agua suave, servicio de herramientas de aire para interiores/exteriores.
- UPC_NO822353101322
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Construcción económica y ligera. U. V. y resistente a las inclemencias del tiempo. Bobinas de una pieza. Hay disponibles conjuntos individuales envueltos en plástico retráctil. ¡Sin ftalatos!