Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEstas mangueras, fabricadas con compuestos especialmente formulados de resina de PVC de alta calidad, están diseñadas para ser resistentes y flexibles a temperaturas muy bajas. Las propiedades físicas superiores y el diseño de la manguera la hacen superar a otras mangueras de PVC y caucho de uso general en aplicaciones de herramientas de aire para climas fríos.
- ColorAzul
- Material de recubrimiento de la mangueraCompuesto de PVC de alta calidad y baja temperatura
- Número de Upc del fabricante822353141304
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosTundra - Manguera de Aire y Agua Air® Serie K1236
- Aplicaciones típicasManguera de aire y agua para exteriores para uso en climas fríos, donde se requiere flexibilidad., Ideal para aplicaciones en planta que requieren un manejo muy fácil en espacios de trabajo reducidos., Aplicaciones en congeladores en planta que requieren servicio de aire o agua., Una manguera multifunción versátil y ligera para uso en aire, agua o productos químicos suaves.
- UPC_NO822353141304
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Excelente flexibilidad a bajas temperaturas. Extremadamente fácil de manejar, incluso en climas fríos donde otras mangueras de PVC se vuelven rígidas. Excelente resistencia a la abrasión. El material resistente evita la deformación permanente causada por tensiones. Longitudes de una pieza. Resistencia media al aceite de clase B. Cubierta con pasador que no deja marcas. Ligero. Materiales sin silicona. Cumple con RoHS(15). Hay disponibles conjuntos individuales envueltos en plástico retráctil.