Especificaciones
Dimensiones
- Longitud300 pies
- Diámetro interior del tubo0.38 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.69 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesUn tubo de PVC flexible ponderado especial que es ideal para la entrega sin problemas de sistemas de aireación de estanques.
- ColorNegro
- Material del tubo interiorPVC
- Número de Upc del fabricante822353135198
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Rango de temperatura de funcionamiento25 a 150 oF
- Tipos de productosTubos de aireación ponderados NAUTILUS de la serie K2W
- Estándares cumplidosRoHS
- EstiloTubo de aireación ponderado
- TipoTubería
- UPC_NO822353135198
Descripción general
- Aireación de estanque y lago.
- Recirculación de agua.
- Limpieza de hielo.
- Lagunas de aguas residuales.
- Oscurecedores comerciales.