Motion
K2W-1220X100
Tubos: 0.75 pulg. de D.I., 1.28 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #10918401
No. Fabricante K2W-1220X100
Precio5.62 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos: 0.75 pulg. de D.I., 1.28 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #10918401
No. Fabricante K2W-1220X100
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
Precio5.62 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.75 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1.28 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un tubo de PVC flexible ponderado especial que es ideal para la entrega sin problemas de sistemas de aireación de estanques.
  • Color
    Negro
  • Material del tubo interior
    PVC
  • Número de Upc del fabricante
    822353135235
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    25 a 150 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de aireación ponderados NAUTILUS de la serie K2W
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Estilo
    Tubo de aireación ponderado
  • Tipo
    Tubería
  • UPC_NO
    822353135235

Descripción general

Descripción del fabricante
K2W-1220X100 TUBO DE ESTANQUE NAUTILUS 3/4X10
  • Aireación de estanque y lago.
  • Recirculación de agua.
  • Limpieza de hielo.
  • Lagunas de aguas residuales.
  • Oscurecedores comerciales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo