Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesUna manguera flexible, sin ftalatos y sin contaminación con certificación NSF-61 que es ideal para su uso en aplicaciones de agua potable.
- ColorBlanco
- CaracterísticasFabricado con compuestos sin ftalatos de PVC certificados según NSF-61. Cuando se acopla correctamente, la manguera superará el requisito de prueba extrema de alta temperatura de los criterios ASME(02). El diseño de hilo de poliéster blanco cuidadosamente empaquetado garantiza una expansión mínima de la manguera mientras está en servicio. Sin silicona. Longitudes de una pieza (piezas cortadas también disponibles). ¡Sin ftalatos!
- Material de recubrimiento de la mangueraCompuesto de PVC transparente sin ftalatos formulado de conformidad con las normativas aplicables de la FDA, certificado según los criterios de la NSF.
- Número de Upc del fabricante822353098981
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipo de productoManguera industrial
- Tipos de productosManguera de conexión flexible de PVC reforzada con certificación NSF-61 serie K3285
- EstiloManguera de conexión flexible reforzada
- TipoManguera de conexión
- UPC_NO822353098981