Motion
K3550-12X200
Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi
Artículo MI #10918436
No. Fabricante K3550-12X200
Precio3.83 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi
Artículo MI #10918436
No. Fabricante K3550-12X200
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
Precio3.83 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en Norteamérica
  • Color
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    822353224243
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Mangueras de transferencia de alimentos y bebidas resistentes al aceite CLEARBRAID® serie K3550
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de productos alimenticios aceitosos como aceites de oliva, girasol, soja y cacahuete, transferencia de aceites a base de petróleo
  • UPC_NO
    822353224243
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K3550-12X200 K3550 ACEITE DE TRENZA TRANSPARENTE 3/4"X1
  • Alta resistencia al aceite: cumple con la clasificación ARPM (Asociación para fabricantes de productos de caucho) Clase A para alta resistencia al aceite. Permanece flexible cuando se expone a aceites. No se seca ni se agrieta como otras mangueras de PVC. Refuerzo del tejido: hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción, apto para uso alimentario, que proporciona mayores presiones de trabajo. Buena resistencia química: buena resistencia a alcoholes y ácidos diluidos. No se recomienda su uso con hidrocarburos. Transparente: permite la confirmación visual del flujo de material. Interior liso como el vidrio: garantiza un flujo suave de material y reduce la acumulación de material. Cubierta antimarcas: se puede arrastrar sobre el suelo sin dejar marcas típicas de las mangueras de goma. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno