Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en Norteamérica
- ColorBorrar
- Número de Upc del fabricante822353224281
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosMangueras de transferencia de alimentos y bebidas resistentes al aceite CLEARBRAID® serie K3550
- Aplicaciones típicasTransferencia de productos alimenticios aceitosos como aceites de oliva, girasol, soja y cacahuete, transferencia de aceites a base de petróleo
- UPC_NO822353224281
- Presión de trabajo100 psi
Descripción general
- Alta resistencia al aceite: cumple con la clasificación ARPM (Asociación para fabricantes de productos de caucho) Clase A para alta resistencia al aceite. Permanece flexible cuando se expone a aceites. No se seca ni se agrieta como otras mangueras de PVC. Refuerzo del tejido: hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción, apto para uso alimentario, que proporciona mayores presiones de trabajo. Buena resistencia química: buena resistencia a alcoholes y ácidos diluidos. No se recomienda su uso con hidrocarburos. Transparente: permite la confirmación visual del flujo de material. Interior liso como el vidrio: garantiza un flujo suave de material y reduce la acumulación de material. Cubierta antimarcas: se puede arrastrar sobre el suelo sin dejar marcas típicas de las mangueras de goma. Sin ftalatos