Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesMangueras de pulverización de excelente calidad fabricadas con compuestos de PVC de primera calidad, ideales para aplicaciones de pulverización ornamental y de césped con productos químicos en polvo humedecibles. (No se recomienda para aplicaciones de rociado de árbol de alta presión). Rendimiento: ¡más tres años de garantía! ¡Pulverización de control de césped y plagas!
- AplicaciónPulverización de césped, Pulverización agrícola, Pulverización de viñedos, Pulverización de guardería, Lavado de edificios.
- ColorAmarillo
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC acanalado
- Tipo de mangueraManguera reforzada con pulverización de PVC de 600 PSI
- Número de Upc del fabricante822353038499
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera reforzada con pulverización de PVC serie K4131 600 PSI
- TipoManguera reforzada
- UPC_NO822353038499