Motion
K4131-08X400
K4131-08X400 Kuri Tec® serie K4131 de 1/2 pulg. Diámetro interior nominal y longitudes de bobina estándar de 400 pies Manguera reforzada con pulverización de PVC de 600 PSI
Artículo MI #10918446
No. Fabricante K4131-08X400
Precio2.67 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
K4131-08X400 Kuri Tec® serie K4131 de 1/2 pulg. Diámetro interior nominal y longitudes de bobina estándar de 400 pies Manguera reforzada con pulverización de PVC de 600 PSI
Artículo MI #10918446
No. Fabricante K4131-08X400
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
Precio2.67 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Mangueras de pulverización de excelente calidad fabricadas con compuestos de PVC de primera calidad, ideales para aplicaciones de pulverización ornamental y de césped con productos químicos en polvo humedecibles. (No se recomienda para aplicaciones de rociado de árbol de alta presión). Rendimiento: ¡más tres años de garantía! ¡Pulverización de control de césped y plagas!
  • Aplicación
    Pulverización de césped, Pulverización agrícola, Pulverización de viñedos, Pulverización de guardería, Lavado de edificios.
  • Color
    Amarillo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC acanalado
  • Tipo de manguera
    Manguera reforzada con pulverización de PVC de 600 PSI
  • Número de Upc del fabricante
    822353038529
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera reforzada con pulverización de PVC serie K4131 600 PSI
  • Tipo
    Manguera reforzada
  • UPC_NO
    822353038529

Descripción general

Descripción del fabricante
K4131-08X400 AMARILLO 600# MANGUERA DE PVC 1/2"X4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno