Motion
K5094-04X500
K5094-04X500 PNEU-THANE K5094 Serie 0.395 pulg. Manguera neumática para herramientas neumáticas de poliuretano reforzado ligero con diámetro exterior nominal y longitud estándar de 500 pies
Artículo MI #10918455
No. Fabricante K5094-04X500
Precio2.56 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
K5094-04X500 PNEU-THANE K5094 Serie 0.395 pulg. Manguera neumática para herramientas neumáticas de poliuretano reforzado ligero con diámetro exterior nominal y longitud estándar de 500 pies
Artículo MI #10918455
No. Fabricante K5094-04X500
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
Precio2.56 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera de herramienta neumática extremadamente ligera, resistente y flexible que es adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y de construcción. ¡Ultra flexible!
  • Color
    Rojo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano a base de éter
  • Número de Upc del fabricante
    822353107539
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aire neumática de poliuretano reforzado ligero serie K5094 PNEU-THANE℮
  • Estilo
    Manguera ligera reforzada de poliuretano para herramientas neumáticas
  • Aplicaciones típicas
    Para uso con herramientas neumáticas de aire como clavadoras de techo, lijadoras, astilladoras, llaves de impacto, destornilladores y grapadoras., Servicio de aire de línea de montaje en planta., Talleres de reparación y carrocería de automóviles., Sitios de construcción., Aplicaciones marinas., Servicio de aire para equipos de pintura por pulverización.
  • UPC_NO
    822353107539
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K5094-04X500 ROJO POLIURETANO 1/4"X500'H
  • Muy ligero y flexible.. ayuda a reducir las lesiones relacionadas con el trabajo. Buenas características de resistencia y fatiga de flexión. Excelente resistencia a aceites y disolventes. Alta resistencia al aceite, cumple con la designación de Clase A de ARPM. Resistencia superior al corte. Alta resistencia a la abrasión.. proporciona una vida útil extralarga en comparación con las mangueras de aire de PVC o goma convencionales. Buena resistencia a la hidrólisis y las algas en aplicaciones de agua caliente. Núcleo y cubierta sin silicona. Compuestos no conductores. Cubierta sin marcas. Longitudes de una pieza. Hay disponibles conjuntos individuales envueltos en plástico retráctil. Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo