Motion
K5556-16X100
Serie K5556-16X100 K5556 de 1 pulg. D.I. nominal y 100 pies Manguera de transferencia de hielo seco con revestimiento de poliuretano y bobinas de longitud estándar
Artículo MI #10918464
No. Fabricante K5556-16X100
Precio14.62 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie K5556-16X100 K5556 de 1 pulg. D.I. nominal y 100 pies Manguera de transferencia de hielo seco con revestimiento de poliuretano y bobinas de longitud estándar
Artículo MI #10918464
No. Fabricante K5556-16X100
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
Precio14.62 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera de transferencia de hielo seco forrada de poliuretano.
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible de baja temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    822353210529
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de transferencia de hielo seco con revestimiento de poliuretano serie K5556
  • Aplicaciones típicas
    Equipo de limpieza criogénica., Transferencia de materiales a baja temperatura.
  • UPC_NO
    822353210529
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K5556-16X100 K5556 CHORREADOR DE HIELO 1"X100'
  • Peso más ligero: hasta un 25 % más ligero que las mangueras de goma similares. Más fácil de usar y ayuda a reducir la fatiga de los trabajadores. Revestimiento de poliuretano resistente a la abrasión: diseñado para aplicaciones en las que la abrasión es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o todas de PVC. Interior liso: la superficie interior de baja fricción permite un flujo máximo. Materiales flexibles en frío: la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Cubierta deslizante fácil: la cubierta acanalada reduce la fricción entre la manguera y el suelo, lo que permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Sin marcas: la cubierta de PVC elimina los casos de marcas en el suelo que pueden ser causados por algunas mangueras de goma. Longitudes de una pieza: disponibles en longitudes de hasta 300 pies, lo que elimina la necesidad de mender mangueras. ¡Sin ftalatos!Fabricado en Norteamérica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno