Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de transferencia de hielo seco forrada de poliuretano.
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible de baja temperatura
- Número de Upc del fabricante822353210536
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de transferencia de hielo seco con revestimiento de poliuretano serie K5556
- Aplicaciones típicasEquipo de limpieza criogénica., Transferencia de materiales a baja temperatura.
- UPC_NO822353210536
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Peso más ligero: hasta un 25 % más ligero que las mangueras de goma similares. Más fácil de usar y ayuda a reducir la fatiga de los trabajadores. Revestimiento de poliuretano resistente a la abrasión: diseñado para aplicaciones en las que la abrasión es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o todas de PVC. Interior liso: la superficie interior de baja fricción permite un flujo máximo. Materiales flexibles en frío: la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Cubierta deslizante fácil: la cubierta acanalada reduce la fricción entre la manguera y el suelo, lo que permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Sin marcas: la cubierta de PVC elimina los casos de marcas en el suelo que pueden ser causados por algunas mangueras de goma. Longitudes de una pieza: disponibles en longitudes de hasta 300 pies, lo que elimina la necesidad de mender mangueras. ¡Sin ftalatos!Fabricado en Norteamérica