Motion
K6136-KA32X100

KURIYAMA OF AMERICA
K6136-KA32X100

K6136-KA32X100 Kuri Tec® serie K6136 de 2.48 pulg. Manguera de agua potable de calle a casa de alta pureza serie OD nominal
Artículo MI #10918468
No. Fabricante K6136-KA32X100
Precio22.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
K6136-KA32X100

K6136-KA32X100 Kuri Tec® serie K6136 de 2.48 pulg. Manguera de agua potable de calle a casa de alta pureza serie OD nominal
Artículo MI #10918468
No. Fabricante K6136-KA32X100
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
Precio22.95 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera de agua potable sin ftalatos certificada por NSF de calidad, diseñada específicamente para aplicaciones de derivación y suministro de agua temporal.
  • Color
    Compuesto de PVC azul sin ftalatos de alta calidad, mezclado de forma única para proporcionar una excelente resistencia a la abrasión y a la intemperie. El color azul significa línea de agua pura.
  • Características
    El material de tubo con certificación NSF-61 de alta pureza reduce las preocupaciones sobre la calidad del agua en relación con las superficies que entran en contacto con el agua potable. El tubo interior es menos poroso que el tubo en las mangueras de goma convencionales de uso común, y es más fácil de lavar y mantener limpio. Sin silicona. La cámara interior blanca y la cubierta azul reducen la tendencia al crecimiento de algas en entornos cálidos y soleados. Peso extremadamente ligero: entre un 22 y un 25 % más ligero que la manguera de goma convencional... ayuda a reducir la fatiga del trabajador. Sin complicaciones y más fácil de usar... requiere menos tiempo de instalación que una tubería rígida. Fuerte y duradero... ideal para entornos de obras. La construcción de alta resistencia limita el acodamiento bajo el cálido sol del verano. Buena resistencia a la abrasión. No deja mal sabor u olor en el agua, a diferencia de las mangueras de goma convencionales. ¡Sin ftalatos!
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Compuesto de PVC sin ftalatos
  • Número de Upc del fabricante
    822353140888
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipo de producto
    Manguera industrial
  • Tipos de productos
    Manguera de agua potable de calle a casa de alta pureza serie K6136
  • Estilo
    Manguera de agua potable de calle a casa de alta pureza
  • Tipo
    Manguera de agua potable
  • UPC_NO
    822353140888

Descripción general

Descripción del fabricante
K6136-KA32X100 DERIVACIÓN MUNICIPAL 2"X 100'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno