Motion
K6155-16X200
Accesorios para mangueras y tubos - Diámetro interior de 1 pulg.
Artículo MI #10918469
No. Fabricante K6155-16X200
Precio4.68 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para mangueras y tubos - Diámetro interior de 1 pulg.
Artículo MI #10918469
No. Fabricante K6155-16X200
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
Precio4.68 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera sin ftalatos de alta pureza y no conductora certificada por NSF con una chaqueta de color que es ideal para la transferencia de agua potable y agua desionizada
  • Color
    Blanco
  • Características
    Fabricado con compuestos de PVC sin ftalatos certificados según NSF-51/NSF-61. Chaqueta blanca o gris para reducir la tendencia al crecimiento de algas y la degradación de U. V. en aplicaciones cálidas y soleadas. Cubierta sin marcas. Cubierta no perforada. Compuestos no conductores. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Cumple con RoHS. ¡Ahora sin ftalatos!
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Compuesto de PVC sin ftalatos, disponible en color sólido: K6155 - Blanco. Los colores no tóxicos adicionales (rojo, negro, azul, verde, amarillo y morado) están disponibles en pedidos especiales.
  • Número de Upc del fabricante
    822353082249
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de agua potable de PVC no tóxico de alta pureza serie K6155
  • Estilo
    Manguera de agua potable de PVC no conductora de alta pureza
  • Tipo
    Manguera de agua potable
  • UPC_NO
    822353082249

Descripción general

Descripción del fabricante
K6155-16X200 K6155 H-PUREZA BLANCO 1"X200

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo