Motion
K7000-10X200
Tubos: 0.63 pulg. de D.I., 0.86 pulg. de D.E., 200 pies de longitud
Artículo MI #10918471
No. Fabricante K7000-10X200
Precio 4.28 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos: 0.63 pulg. de D.I., 0.86 pulg. de D.E., 200 pies de longitud
Artículo MI #10918471
No. Fabricante K7000-10X200
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
Precio 4.28 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.63 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.86 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubos de PVC antiestático especialmente formulados para la carga de nitrato de amonio/agentes de chorreado de fueloil utilizados en las industrias minera y de la construcción.
  • Material del tubo interior
    PVC
  • Número de Upc del fabricante
    822353062074
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 150 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de limpieza antiestática serie K7000
  • Estándares cumplidos
    Sin ftalatos
  • Estilo
    Tubos de chorreado antiestáticas para minería y construcción
  • Tipo
    Tubería
  • UPC_NO
    822353062074

Descripción general

Descripción del fabricante
K7000-10X200 K7000 MANGUERA ANTIESTÁTICA 5/8"X2
  • Descarga a granel de nitrato de amonio/agentes de chorreado de aceite de combustible en orificios de diámetro pequeño.
  • Se ha utilizado con éxito durante años con los cargadores de orificios de granallado, cargadores intermedios y el cargador automático Penberthy de Orica.
  • Explosión en minas y obras de construcción.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good