Motion
K7000-20X100
Tubos: 1.25 pulg. de D.I., 1.63 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #10918474
No. Fabricante K7000-20X100
Precio12.75 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos: 1.25 pulg. de D.I., 1.63 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #10918474
No. Fabricante K7000-20X100
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
Precio12.75 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Diámetro interior del tubo
    1.25 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubos de PVC antiestático especialmente formulados para la carga de nitrato de amonio/agentes de chorreado de fueloil utilizados en las industrias minera y de la construcción.
  • Material del tubo interior
    PVC
  • Número de Upc del fabricante
    822353062104
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 150 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de limpieza antiestática serie K7000
  • Estándares cumplidos
    Sin ftalatos
  • Estilo
    Tubos de chorreado antiestáticas para minería y construcción
  • Tipo
    Tubería
  • UPC_NO
    822353062104

Descripción general

Descripción del fabricante
K7000-20X100 K7000 ANTIESTADÍSTICO 1-1/4"X100'
  • Descarga a granel de nitrato de amonio/agentes de chorreado de aceite de combustible en orificios de diámetro pequeño.
  • Se ha utilizado con éxito durante años con los cargadores de orificios de granallado, cargadores intermedios y el cargador automático Penberthy de Orica.
  • Explosión en minas y obras de construcción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno