Motion
K7160-48X25
Manguera industrial - Diámetro interior de 3 pulg., Presión de trabajo de 50 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas
Artículo MI #10918475
No. Fabricante K7160-48X25
Precio28.45 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - Diámetro interior de 3 pulg., Presión de trabajo de 50 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas
Artículo MI #10918475
No. Fabricante K7160-48X25
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
Su precio$28.45/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera de transferencia/vacío estándar para alimentos y bebidas de pared con presiones de trabajo nominales.
  • Color
    Cristal transparente
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Número de Upc del fabricante
    822353041215
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de transferencia/vacío POLYSPRING® serie K7160 de PVC para pared estándar para alimentos y bebidas
  • Material de refuerzo
    Helical de acero
  • Aplicaciones típicas
    Líneas de vacío completas, bombas de vacío industriales, dispensación de alimentos y bebidas, líneas de suministro de aire y agua, transferencia de piezas neumáticas, aplicaciones de lavado de automóviles, líneas de refrigerante, líneas de respiración de aire, sistemas de agua desionizada.
  • UPC_NO
    822353041215
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K7160-48X25 K7160 RESORTE DE POLIETILENO BOBINA DE 3"X25'
  • Valor nominal de vacío de 29.9" HG a 70ºF El refuerzo de alambre en espiral evita el acodamiento o el colapso... El diámetro de la manguera no se expandirá bajo presiones de trabajo nominales normales Cristal transparente - permite la confirmación visual del flujo del producto Interior liso como el vidrio - reduce la acumulación de material El alambre de acero helicoidal electrogalvanizado se puede utilizar para la disipación estática. (PRECAUCIÓN: Este producto está diseñado para disipar la electricidad estática cuando el cable metálico está conectado correctamente a tierra, a través del accesorio u otros medios). Resistente a los productos químicos Autoextinción Sin marcas Longitudes de una pieza sin silicona Longitudes de pieza de corte especiales disponibles hasta un tamaño de D.I. de 1". ¡Sin ftalatos!

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno