Motion
K7560-08X100
K7560-08X100 POLYSPRING® serie K7560 de 1/2 pulg. Manguera de transferencia/vacío para alimentos y bebidas resistente al aceite con bobinas de longitud estándar de 100 ft y ID nominal
Artículo MI #10918476
No. Fabricante K7560-08X100
Precio3.68 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
K7560-08X100 POLYSPRING® serie K7560 de 1/2 pulg. Manguera de transferencia/vacío para alimentos y bebidas resistente al aceite con bobinas de longitud estándar de 100 ft y ID nominal
Artículo MI #10918476
No. Fabricante K7560-08X100
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
Precio3.68 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en Norteamérica
  • Color
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    822353212219
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de vacío/transferencia para alimentos y bebidas resistente al aceite POLYSPRING® serie K7560
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de productos alimenticios aceitosos como aceites de oliva, girasol, soja y cacahuete, transferencia de aceites a base de petróleo, succión de grasa
  • UPC_NO
    822353212219
  • Presión de trabajo
    70 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K7560-08X100 K7560 ACEITE POLYSPRING 1/2"X1
  • Alta resistencia al aceite: cumple con la clasificación ARPM (Asociación para fabricantes de productos de caucho) Clase A para alta resistencia al aceite. Permanece flexible cuando se expone a aceites. No se seca ni se agrieta como otras mangueras de PVC. Refuerzo de alambre de acero: el refuerzo de alambre de acero electrogalvanizado evita el acodamiento y el colapso. Disipador estático: el cable de acero se puede conectar a tierra para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad. Buena resistencia química: buena resistencia a alcoholes y ácidos diluidos. No se recomienda su uso con hidrocarburos. Transparente: permite la confirmación visual del flujo de material. Interior liso como el vidrio: garantiza un flujo suave de material y reduce la acumulación de material. Cubierta antimarcas: se puede arrastrar sobre el suelo sin dejar marcas típicas de las mangueras de goma. Sin ftalatos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno