Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en Norteamérica
- ColorBorrar
- Número de Upc del fabricante822353207260
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de vacío/transferencia para alimentos y bebidas resistente al aceite POLYSPRING® serie K7560
- Aplicaciones típicasTransferencia de productos alimenticios aceitosos como aceites de oliva, girasol, soja y cacahuete, transferencia de aceites a base de petróleo, succión de grasa
- UPC_NO822353207260
- Presión de trabajo35 psi
Descripción general
- Alta resistencia al aceite: cumple con la clasificación ARPM (Asociación para fabricantes de productos de caucho) Clase A para alta resistencia al aceite. Permanece flexible cuando se expone a aceites. No se seca ni se agrieta como otras mangueras de PVC. Refuerzo de alambre de acero: el refuerzo de alambre de acero electrogalvanizado evita el acodamiento y el colapso. Disipador estático: el cable de acero se puede conectar a tierra para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad. Buena resistencia química: buena resistencia a alcoholes y ácidos diluidos. No se recomienda su uso con hidrocarburos. Transparente: permite la confirmación visual del flujo de material. Interior liso como el vidrio: garantiza un flujo suave de material y reduce la acumulación de material. Cubierta antimarcas: se puede arrastrar sobre el suelo sin dejar marcas típicas de las mangueras de goma. Sin ftalatos.