Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónFertilizante líquido agrícola, líneas de filtración de aire, líneas de drenaje, líneas de irrigación, aplicaciones mineras, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, polvo para rocas, succión de agua - servicio estándar
- ColorConstrucción transparente
- Tipo de mangueraManguera de aspiración de PVC de uso estándar
- Número de Upc del fabricante822353127513
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de aspiración de PVC de uso estándar serie K℮
- TipoCubierta exterior lisa
- UPC_NO822353127513
- Presión de trabajo30 psi
Descripción general
- Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos